Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING

Šifra: 2637034

EAN: 8013975124994

LOVATO

LVM20A240

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
240
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220 - 240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Broj ulaza elektrode
3
Maks. dopušteno vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
1
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Princip fizičkog mjerenja
Vodljivo
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58
Mogućnost kaskadiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije