Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina LOVATO 24V AC 1M, automatsko resetiranje

Šifra: 2637041

EAN: 8013975125038

LOVATO

LVM40A024

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Broj ulaza elektrode
5
Min. podesivo vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
1
Maks. dopušteno vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
1800
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Princip fizičkog mjerenja
Vodljivo
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58
Mogućnost kaskadiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije