Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina LOVATO prioritetni 220-240V AC

Šifra: 2637047

EAN: 8013975125076

LOVATO

LVMP10A240

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220-240
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220 - 240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Ne
Broj kontakata kao zatvarač
2
Princip fizičkog mjerenja
Ostalo
Širina (mm)
53,5
Visina (mm)
104,7
Dubina (mm)
64,9
Mogućnost kaskadiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije