Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC

Šifra: 2736891

EAN: 4011209665309

SIEMENS

3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30

No product image

Elektronički upravljački releji pružaju maksimalnu zaštitu za uređaje ili za nestabilne mreže. Mrežni kvarovi i naponi tako se mogu rano otkriti i otkloniti prije nego što dođe do mnogo veće štete. Ovisno o izvedbi, releji kontrolir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
S odvojivim stezaljkama
Da
Broj ulaza elektrode
1
Min. podesivo vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
10
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
10
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Princip fizičkog mjerenja
Ostalo
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
92
Dubina (mm)
91

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije