Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC

Šifra: 2741740

EAN: 3606480792328

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22LG11MR

No product image

Upravljački relej ravni RM22-L – 24 do 240 V AC/DC – 1 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Broj ulaza elektrode
3
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Princip fizičkog mjerenja
Vodljivo
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
73
Mogućnost kaskadiranja
Ne
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije