Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO

Šifra: 2734909

EAN: 3606480792342

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22LA32MR

No product image

Upravljački relej ravni RM22-L – 24 do 240 V AC/DC – 2 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
S odvojivim stezaljkama
Ne
Broj ulaza elektrode
3
Min. podesivo vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
30
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao otvarač
2
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao izmjenjivač
2
Princip fizičkog mjerenja
Vodljivo
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
73
Mogućnost kaskadiranja
Ne
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije