Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje EVE PRI 1f 0,1-1A 24-240V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 1201302

EAN: 3838895423973

ETI

002471816 - PRI-51/1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE PRI
Mjerno područje struje (A)
0,1-1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguća 1-fazna podstruja
Da
Moguća 3-fazna podstruja
brez 3F podtoka
Moguća 1-fazna nadstruja
Da
Moguća 3-fazna nadstruja
brez 3F nadtoka
Moguć 1-fazni prozor
z mož.1F histereze
Moguć 3-fazni prozor
brez mož.3F histerez
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
z funk.DC podtoka
Funkcija jednake struje prozora
z hist.enosm.toka
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24-240
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
z funk.enos.V in A
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
10
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije