Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SCHNEIDER 1A 208V AC 1CO

Šifra: 2623733

EAN: 3389119405195

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35BA10 - Automation panel off

No product image

Relej za kontrolu pumpe RM35-BA - opseg 1 do 10 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Mjerno područje struje (A)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
208
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća 1-fazna podstruja
Da
Moguća 3-fazna podstruja
Da
Moguća 1-fazna nadstruja
Da
Moguća 3-fazna nadstruja
Da
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Da
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
208
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Ne
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
60
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
10
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Esterni pretvarač struje
Ne
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Jačina struje podizanja 2 (A)
od - do -
Jačina struje podizanja 1 (A)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Mjerno područje napona (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije