Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SCHNEIDER RELEJ KONTROLA PROTOKA 2A 24V 24V AC/DC 1CO

Šifra: 1192763

EAN: 3389119405034

SCHNEIDER ELECTRIC

RM17JC00MW - *mk

No product image

Upravljački relej struje RM17-J – opseg: 2 do 20 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Mjerno područje struje (A)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća 1-fazna podstruja
Ne
Moguća 3-fazna podstruja
Da
Moguća 1-fazna nadstruja
Ne
Moguća 3-fazna nadstruja
Da
Moguć 1-fazni prozor
Ne
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Ne
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
0,5
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
97
Esterni pretvarač struje
Ne
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Jačina struje podizanja 2 (A)
od - do -
Jačina struje podizanja 1 (A)
od - do -
Opskrbni napon pri DC (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Mjerno područje napona (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije