Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SIRIUS 1f 0,05-10A 24-240V 24-240V AC/DC 1CO

Šifra: 1201282

EAN: 4011209642652

SIEMENS

3UG4622-2AW30 - 3UG46222AW30

No product image

Elektronički upravljački releji pružaju maksimalnu zaštitu za uređaje ili za nestabilne mreže. Mrežni kvarovi i naponi tako se mogu rano otkriti i otkloniti prije nego što dođe do mnogo veće štete. Ovisno o izvedbi, releji kontrolir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Mjerno područje struje (A)
0,05-10
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Da
Moguća 1-fazna podstruja
Da
Moguća 3-fazna podstruja
Ne
Moguća 1-fazna nadstruja
Da
Moguća 3-fazna nadstruja
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Ne
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Da
Funkcija jednake struje prozora
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Min. podesivo vrijeme odgode odgovora (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
20
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,1
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
20
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Širina (mm)
42146
Visina (mm)
94
Dubina (mm)
91

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije