Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SIRIUS 3RR2442-2AA40 od 4 do 40A od 24 do 24V DC

Šifra: 2874135

EAN: 4011209915862

SIEMENS

3RR2442-2AA40 - 3RR24422AA40

No product image

Rele za spremljanje toka za IO-Link S0

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Mjerno područje struje (A)
od 4 do 40
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća 1-fazna podstruja
Ne
Moguća 3-fazna podstruja
Da
Moguća 1-fazna nadstruja
Ne
Moguća 3-fazna nadstruja
Da
Moguć 1-fazni prozor
Ne
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Ne
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
999,9
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
999,9
Širina (mm)
45
Visina (mm)
109
Dubina (mm)
92
Esterni pretvarač struje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije