Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje WAGO 286-661 0,08-6A 5-250V AC

Šifra: 2756722

EAN: 4017332157476

WAGO

286-661

No product image

Modul za spremljanje pretoka, AC, svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Mjerno područje struje (A)
0,08-6
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
5-250
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguća 1-fazna podstruja
Da
Moguća 3-fazna podstruja
Ne
Moguća 1-fazna nadstruja
Da
Moguća 3-fazna nadstruja
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Da
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Da
Funkcija jednake struje prozora
Da
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
5-250
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Širina (mm)
20
Visina (mm)
70,2
Dubina (mm)
50
Esterni pretvarač struje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije