Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SIRIUS 24V 24V AC/DC 3NO+1NC(signal)

Šifra: 2605172

EAN: 4011209913509

SIEMENS

3SK1111-1AB30 - 3SK11111AB30

No product image

Osnovne jedinice 3SK111 imaju karakterističnu jednostavnu i promjenjivu funkcionalnost. Uređaji se preporučuju za sigurnosne funkcije koje zahtijevaju samo nekoliko senzora i mali broj izlaza na sigurnosnom releju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Da
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Da
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
Jednokanalno i dvokanalno
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S TÜV dopušenjem
Da
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
121,6
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije