Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. SIRIUS 24V DC

Šifra: 2727395

EAN: 4011209913592

SIEMENS

3SK1121-1CB41 - 3SK11211CB41

No product image

Osnovne jedinice 3SK112 čine inovativnu sposobnost sustava koja omogućuje čak i složene sigurnosne funkcije s velikim brojem senzora i izlaza pomoću konektora uređaja. Moguće je povećati i broj ulaza senzora i broj sigurnih izlaza osnovne

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za nadzor pozicijske sklopke
Da
Prikladno za nadzor krugova za isključivanje u slučaju nužde
Da
Prikladno za nadzor optoelektroničke zaštitne opreme
Da
Prikladno za nadzor magnetnih prekidača
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
Jednokanalno i dvokanalno
S početnim ulazom
Da
S funkcijom prigušenja
Ne
S krugom povratnog toka
Da
Kategorija zaustavljanja prema IEC 60204
0 + 1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
S TÜV dopušenjem
Da
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
121,6
Odgoda otpuštanja (s)
od 3 do 5
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije