Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. SCHNEIDER 20A

Šifra: 2618340

EAN: 3389110701494

SCHNEIDER ELECTRIC

LR97D38M7 - Contactors & motor p

No product image

Elektronski relej preopterećenja za motor TeSys – 20 do 38 A – 200 do 240 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Podesivi raspon struje (A)
20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravno pričvršćivanje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
200
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
200
Razred otpuštanja
Podesivo
Tip napona za aktiviranje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije