Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. SCHNEIDER od 0,54 do 0,8A

Šifra: 2618400

EAN: 3389110705904

SCHNEIDER ELECTRIC

LR7K0305

No product image

TeSys K – nediferencijalni termički relej preopterećenja – 0,54 do 0,8 A – razred 10 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Podesivi raspon struje (A)
od 0,54 do 0,8

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravan nastavak/pojedinačno pozicioniranje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Razred otpuštanja
CLASS 10 A
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije