Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za zaštitu preopterećen. TESYS K 10-14A

Šifra: 2618398

EAN: 3389110705881

SCHNEIDER ELECTRIC

LR2K0321

No product image

TeSys K – diferencijalni termički relej preopterećenja – 10 do 14 A – razred 10 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Podesivi raspon struje (A)
10-14

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Izravan nastavak/pojedinačno pozicioniranje
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
1
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Razred otpuštanja
Razred 10
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije