Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rezač optičkih vlakana GIGAMEDIA VISOKO NATANČNI (0,5°) 250 / 90µm, NASTAV. 5-20mm rezač opt. vlak.

Šifra: 2854858

EAN: 3700575909599

GIGAMEDIA

CLEAV01 - GGM CLEAV01

No product image

Natančen cepilnik za optična vlakna 250/900 µm, dolžina rezanja 5-20mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Primjena
rezač opt. vlak.

Ostali podaci ili svojstva

Način izvedbe
Prijenosni uređaj
Za pojedinačni mod 125 µm
Da
Za multimod 125 µm
Da
Za POF vlakna 1000 µm
Ne
Za PCF/HCS vlakna 230 µm
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije