Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka BIZ KART BIZ 760038 za Instalacijska cijev za cevi fi 16-50 Plastika 15m 3mm

Šifra: 2851892

EAN: 3701395102405

BizLine

BIZ 760038 - 760038

No product image

BIZ KART prednavlaka u kovčegu duljine 15m, promjera 3mm, materijal: poliester. Pogodno za cijevi od 16-50 mm, opterećenje do 80 kg. Prikolica idealna za vuču u dnevnim boravcima!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BIZ KART
Područje primjene
Inštalacijska cev
Materijal
Umetna masa
Dužina (m)
15
Nazivni promjer (mm)
3

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
3
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
3
Oblik glave
Oblo
Promjer zavojnice/prstena (mm)
6
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije