Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka BizLine 52m 6mm nadomestna jeklo-nylon, M5

Šifra: 2848741

EAN: 3700420302179

BizLine

BIZ 700235

No product image

Idealno za povlačenje kabela na posebno velike udaljenosti. Prednost: Bez trenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (m)
52
Nazivni promjer (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije