Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka BizLine Instalacijska cijev metal jeklo-naylon 10m 4,0mm M5

Šifra: 2849308

EAN: 3700882183064

BizLine

BIZ 760017 - 760017

No product image

Idealno za povlačenje kabela na posebno velike udaljenosti. Prednost: Bez trenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Područje primjene
Inštalacijska cev
Materijal
kovinski
Dužina (m)
10
Nazivni promjer (mm)
4,0

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Čelik
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
4
Oblik glave
Prsten
Promjer zavojnice/prstena (mm)
300
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije