Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, predvlaka CABLE SCOUT CS-SB-PVC-GY STANDARD SET Plastika 10x1m fi: 7mm

Šifra: 2740122

EAN: 4031026406251

Hellermanntyton

897-90000 - CS-SB-PVC-GY

No product image

Predvleka Hellermann Tyton CABLE SCOUT CS-SB-PVC-GY Standard set 10m (10x1m)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CABLE SCOUT
Materijal
Umetna masa
Dužina (m)
10x1
Nazivni promjer (mm)
fi: 7

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Kuglasta glava
ni kroglasta glava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije