Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka Cimco GLAVA 40mm unutarnji navoj M12 ALU 80m 40mm

Šifra: 2741624

EAN: 4021103422816

Cimco

142281

No product image

Ručni alat, sajla za uvlačenje Cimco GLAVA 40 mm unutarnji navoj M12 Al 80 m 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Područje primjene
notranji navoj M12
Materijal
Aluminij
Dužina (m)
80
Nazivni promjer (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije