Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka ELETTROCANALI ECS4-20 Instalacijska cijev NYLON 20m 4mm

Šifra: 1218857

EAN: 8032636768797

ELETTROCANALI

ECS4-20

No product image

Sajla za uvlačenje Elettrocanali PVC 20 m 4 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELETTROCANALI
Područje primjene
Inštalacijska cev
Materijal
NYLON
Dužina (m)
20
Nazivni promjer (mm)
4

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4
Oblik glave
Oblo
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Ne
Uvrnuto
Ne
Promjer glave vodilice kabela (mm)
5
Tip za nošenje
Bez
Teret prekida (kg)
500
Boja
bezbojan

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije