Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, bušač rupa u lim. RITTAL kvadratno 68x68mm

Šifra: 2780600

EAN: 4028177808430

RITTAL

4055368 - AS 4055.368

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Oblik rupe
kvadratno
Promjer rupe
68x68

Ostali podaci ili svojstva

Širina rupe (mm)
68
Visina rupe (mm)
3
Materijal za obradu
Čelična ploča ST 37
Izvedba
Ostalo
Hidraulički način rada
Da
Mehanički način rada
Ne
Razrezna rupa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije