Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, garnitura BizLine ključ z ragljo, 7-delni set, 8-19mm 7

Šifra: 2846875

EAN: 3700420301783

BizLine

BIZ 700191 - 700191

No product image

Veličine ključeva: 8/10/11/12/13/17/19 mm od chrome-vandal.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Ukupni broj alata
7

Ostali podaci ili svojstva

Broj rezača kabela
0
Broj koaksijalnih alata
0
Prikladno za vodilice svrdla
0
Prikladno za viličaste ključeve
7
Broj pila za rupe
0
Broj LWL konfekcijskih alata
0
Broj upuštača
0
Broj prstenastih ključeva
0
Broj utičnih umetaka
0
Broj utičnica
0
Broj nasadnih ključeva
0
Broj svrdala za kamen
0
Broj stupnjevitih bušilica
0
Broj svrdala za drvo
0
Broj turpija
0
Broj mjernih uređaja
0
Komplet za elektromontažu
Da
Montažni komplet za grijanje/sanitarije
Da
Broj HSS spiralnih svrdala
0
Pakiranje
Ostalo
Broj kliješta
0
Broj kombiniranih ključeva
0
Broj šesterokutnih ključeva
0
Broj podesivih ključeva
0
Broj čegrtaljki
7
Broj bitnih umetaka
0
Broj prečki
0
Broj dlijeta i bušilica
0
Broj čekića
0
Broj pila
0
Broj višenamjenskih alata
0
Broj alata za testiranje
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije