Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, garnitura BizLine za elektronike, izvijači in klešče, 11-delni set 11 5 0 3

Šifra: 2846985

EAN: 3700420305293

BizLine

BIZ 700516 - 700516

No product image

Set uključuje: Phillips odvijač veličine 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, 1 odvijač PH 0 / 1 odvijač PH 00 / 1 odvijač PH 000, kliješta BIZ 700 300 / BIZ 700 301 / BIZ 700 302. Oštrice odvijača izrađene od kromiranog čelika s pol

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Ukupni broj alata
11
Broj plosnatih odvijača
5
Broj križnih odvijača PZ
0
Broj križnih odvijača PH
3

Ostali podaci ili svojstva

Broj Torx odvijača
0
Broj rezača kabela
0
Broj koaksijalnih alata
0
Prikladno za vodilice svrdla
0
Prikladno za viličaste ključeve
0
Broj pila za rupe
0
Broj LWL konfekcijskih alata
0
Broj upuštača
0
Broj prstenastih ključeva
0
Broj utičnih umetaka
0
Broj utičnica
0
Broj nasadnih ključeva
0
Broj svrdala za kamen
0
Broj stupnjevitih bušilica
0
Broj svrdala za drvo
0
Broj turpija
0
Broj mjernih uređaja
0
Komplet za elektromontažu
Ne
Montažni komplet za grijanje/sanitarije
Ne
Broj HSS spiralnih svrdala
0
Pakiranje
Ostalo
Broj kliješta
3
Broj kombiniranih ključeva
0
Broj šesterokutnih ključeva
0
Broj podesivih ključeva
0
Broj čegrtaljki
0
Broj bitnih umetaka
0
Broj prečki
0
Broj dlijeta i bušilica
0
Broj čekića
0
Broj pila
0
Broj višenamjenskih alata
0
Broj alata za testiranje
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije