Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, garnitura BM odvijači VDE 1000 V, 5 delni set 3 x ravni 2 x PH

Šifra: 1126741

EAN: 8013629311954

BM

1195 - BM 1195

No product image

Set BM odvijača VDE 1000 V, 5 komada set 3 x ravni (2,5, 4, 6,5 mm), 2 x PH (PH1, PH2)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Ukupni broj alata
5 delni set
Broj plosnatih odvijača
3 x ravni
Broj križnih odvijača PH
2 x PH

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije