Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kliješta Cimco 226mm za tuljce 16-35mm

Šifra: 1176490

EAN: 4021103061404

Cimco

106140 - CIM 0106140

No product image

KLIJEŠTA za stiskanje – čahure 16 – 35 mm2 – CIM 106140

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Dužina (mm)
226
Prikladno za
Za tulce
Maks. Otvor čeljusti (mm)
16-35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije