Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kliješta papagaj BizLine nastavljive 280mm

Šifra: 2810802

EAN: 3700420309192

BizLine

BIZ 790029 - 790029

No product image

Kliješta za vodovodne papige BizLine, podesiva, VDE izolirana, 1000 V, duljina: 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
280

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
DA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije