Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kombinirani ključ Cimco ODVIJAČ IMBUS SET-5D 1000V 3-8mm 75-100mm

Šifra: 2743608

EAN: 4021103178201

Cimco

117820

No product image

ODVIJAČ INBUS SET – 5 dijelova – 1000 V – CIM 117820

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Širina ključa (mm)
3-8
Dužina (mm)
75-100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije