Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, metar BizLine BIZ 700205 50m ohišje ABS in guma

Šifra: 2851321

EAN: 3700420301905

BizLine

BIZ 700205 - 700205

No product image

Bizline mjerna traka u ABS kućištu, duljina: 50m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (m)
50
Materijal
ohišje ABS in guma

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Da
Magnetsko
Ne
Povratak snage
Ne
Metričko stupnjevanje
Da
Carska matura
Ne
Širina trake (mm)
15
Težina (g)
846
Digitalni zaslon
Ne
Sa kočnicom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije