Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, nož BM z dvojnim rezilom Ravno 60mm

Šifra: 2865482

EAN: 8013629313637

BM

1363 - 1363

No product image

Nož BM z dvojnim rezilom (dolžina rezila 60mm)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik oštrice
Ravno
Duljina oštrice (mm)
60

Ostali podaci ili svojstva

Preklopivo
Ne
Sa strugačem
Da
Ukupna dužina (mm)
110
Kabelski nož
Da
Nož na uvlačenje
Da
Izvlačivo
Da
Sa zaključavanjem
Da
Materijal ručke
Metalno
Materijal oštrice
Nehrđajući čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije