Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač križni BM Phillips PH Širina mjesta za module 2M 100mm VDE 210mm

Šifra: 1125108

EAN: 8013629311220

BM

1122 - BM 1122

No product image

Odvijač križni BM Philips PH 2 100 mm VDE 210 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Sustav pričvršćivanja vijcima
Phillips PH
Veličina
2
Duljina oštrice (mm)
100
VDE ispitano
VDE
Ukupna dužina (mm)
210

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
izvedba prijma
Izvedba
Ravno
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Da
Izolirano
Da
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Izvedba drška
Okruglo
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Kontinuirana oštrica
Da
Sa zaštitom od prevrtanja
Ne
S upečatljivom kapom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije