Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač ravni BizLine 3X 100mm VDE 186mm

Šifra: 2810745

EAN: 3701395154275

BizLine

BIZ 790159 - 790159

No product image

Odvijač BizLine 3.0 x 100mm, VDE izoliran, 1000V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina oštrice (mm)
3
Duljina oštrice (mm)
100
VDE ispitano
DA
Ukupna dužina (mm)
186

Ostali podaci ili svojstva

Debljina oštrice (mm)
0,5
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Izvedba
Ravno
Ausführung funkenarm
Ne
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Ne
Promjer oštrice (mm)
3
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izbočena oštrica
Ne
Veličina
Ostalo
Izvedba drška
Okruglo
Težina (g)
32
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Oštrica za zaštitu površine
Brunirano
Kontinuirana oštrica
Ne
Sa zaštitom od prevrtanja
Da
S upečatljivom kapom
Ne
Oštrica za površinsku obradu
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije