Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, odvijač ravni BM 3mm 100mm VDE 170mm

Šifra: 1125102

EAN: 8013629311138

BM

1113 - BM 1113

No product image

Plosnati odvijač BM 3mm 100mm VDE 170mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina oštrice (mm)
3
Duljina oštrice (mm)
100
VDE ispitano
VDE
Ukupna dužina (mm)
170

Ostali podaci ili svojstva

Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Izvedba
Ravno
Antimagnetski
Da
Smjer stezanja
Ne
Promjer oštrice (mm)
3
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izbočena oštrica
Ne
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Kontinuirana oštrica
Da
Sa zaštitom od prevrtanja
Da
S upečatljivom kapom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije