Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač ravni WAGO 210-722 VDE ispitan

Šifra: 2766339

EAN: 4045454937416

WAGO

210-722

No product image

Komplet operacijskega orodja, tip 1, rezilo (2,5 x 0,4) mm Tip 2, rezilo (3,5 x 0,5) mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
VDE ispitano
VDE preizkušen

Ostali podaci ili svojstva

Izolirano
izolirano
Izolacijska zaštita 1000 V
DA
Izvedba
Ravno
Šesterobrid na oštrici
ni Hex na konici
Ausführung funkenarm
"low spark"
Antimagnetski
protimagneten
Smjer stezanja
Funkcija pritrditve
Precizna izvedba
Model natančnosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije