Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, pila BM ročna žepna 150mm

Šifra: 2806486

EAN: 8013629313415

BM

1341 - BM 1341

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina lista pile (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta
luk za pilu
List pile
Jednostrano
Jamarska pila
Ne
List pile zamjenjiv
Da
Prikladno za nehrđajući čelik
Da
Prikladno za čelik
Da
Prikladno za aluminij
Da
Model nosača
Okrugla cijev
List pile uključen
Da
Izvedba ručke
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije