Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, šiljasta kliješta BizLine Ravno ravne 200mm

Šifra: 2810669

EAN: 3700420309215

BizLine

BIZ 790031 - 790031

No product image

BizLine kliješta šiljasta, VDE izolirana, 1000V, duljina: 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Oblik
Ravno
Dužina (mm)
200

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za staklena vlakna
Ne
Ausführung funkenarm
Ne
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Ne
Dužina čeljusti (mm)
77
Širina glave (mm)
20
Visina glave (mm)
11

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije