Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al

Šifra: 2846863

EAN: 3700420301875

BizLine

BIZ 700202

No product image

Poseban dizajn omogućuje vam da umnožite silu kako biste smanjili napor rezanja. Zaštitna igla za sprječavanje zapinjanja. Napomena: Redovito podmazujte pogonski mehanizam oštrice.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
52
Maks. presjek kabela (mm2)
400
Ukupna dužina (mm)
280

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije