Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele BM 572 ročne (AlCu) 37mm 400mm2 810mm

Šifra: 2797564

EAN: 8013629315723

BM

572 - BM 572

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba/rukovanje
ročne (AlCu)
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
37
Maks. presjek kabela (mm2)
400
Ukupna dužina (mm)
810

Ostali podaci ili svojstva

Zamjenjiva glava za rezanje
Ne
Zamjenjive čeljusti za rezanje
Ne
S funkcijom izoliranja
Ne
Izolirano
Da
Izvedba ručke
1-komponentno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije