Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, škare za kabele BM ručne (Al, Cu) do fi 32mm 240mm

Šifra: 2806593

EAN: 8013629315754

BM

575 - BM 575

No product image

Škare za kabele BM 575 ručne (Al,Cu) za rezanje kabela do 32 mm, duljine 240 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba/rukovanje
ručne (Al, Cu)
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
do fi 32
Ukupna dužina (mm)
240

Ostali podaci ili svojstva

Zamjenjiva glava za rezanje
Ne
Zamjenjive čeljusti za rezanje
Ne
S funkcijom izoliranja
Ne
Izolirano
Da
Izvedba ručke
1-komponentno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije