Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele Cimco do 16mm (do 50)mm2 220mm

Šifra: 1204096

EAN: 4021103203361

Cimco

120336 - CIM 0120336

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
do 16
Maks. presjek kabela (mm2)
(do 50)
Ukupna dužina (mm)
220

Ostali podaci ili svojstva

Zamjenjiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Zamjenjive čeljusti za rezanje
čeljusti nezamenljiv
Izolacijska zaštita 1000 V
NE
VDE ispitano
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije