Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele Cimco ELEKTRIČAR 140mm

Šifra: 1162387

EAN: 4021103201305

Cimco

120130 - CIM 0120130

No product image

ŠKARE kabelske "ELEKTRIČAR" L=140 mm – CIM 120130

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Ukupna dužina (mm)
140

Ostali podaci ili svojstva

Zamjenjiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Zamjenjive čeljusti za rezanje
čeljusti nezamenljiv
S funkcijom izoliranja
s funkcijo krajšanja
Izolacijska zaštita 1000 V
NE
VDE ispitano
VDE ni preizkušen
Sa zaštitom od udara
z zaščito udarcev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije