Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele WAGO 897-972 Mehanička ruka 4mm2

Šifra: 2759922

EAN: 4045454004262

WAGO

897-972

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba/rukovanje
Mehanička ruka
Maks. presjek kabela (mm2)
4

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za višežični vodič
Da
Prikladno za finožični vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
Prikladno za opletenje čeličnim kabelom
Ne
Zamjenjiva glava za rezanje
Ne
Zamjenjive čeljusti za rezanje
Ne
S funkcijom izoliranja
Ne
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
Ostalo
VDE ispitano
Ne
Sa zaštitom od udara
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije