Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, vodena vaga BizLine 230mm magnetna 230mm Plastika magnetno

Šifra: 2811416

EAN: 3700882182333

BizLine

BIZ 700335 - 700335

No product image

Aluminijsko kućište otporno na udarce s magnetskim svojstvima. Označavanje rupa svakih 71 mm u skladu s DIN 49075.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
230
Materijal
Plastika
Magnetsko
magnetno

Ostali podaci ili svojstva

Broj libela
3
Elektronički
Ne
S laserom
Ne
Broj rupa za ruke
0
Podesivo
Ne
Promjer (mm)
0
Relativna točnost mjerenja (mm/m)
0,50
Glodana mjerna površina
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije