Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni multimetar BizLine 600V AC / DC 0-1000V Digitalno CAT IV

Šifra: 2846982

EAN: 3700882189110

BizLine

BIZ 780312 - 780312

No product image

Multimetar za mjerenje AC/DC napona do 600 V, AC/DC struje 10 A, otpora, ima mogućnost ispitivanja kontinuiteta vodiča. To je vodootporan i izdržljiv model, dizajniran za intenzivnu upotrebu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikaz
Digitalno
Kategorija mjernog kruga
CAT IV

Ostali podaci ili svojstva

Višestruki indikator
Da
Odabir mjernog područja
Ručno
Maks. mjerno područje napona AC (V)
600
Najmanje aktiviranje izmjeničnog napona
0,01mV
Maks. mjerno područje napona DC (V)
600
Najmanje aktiviranje istosmjernog napona
0,01mV
Maks. mjerno područje struje AC (A)
10
Najmanje aktiviranje izmjenične struje
0.1uA
Maks. mjerno područje struje DC (A)
10
Najmanje aktiviranje istosmjernog struje
0.1uA
Maks. mjerno područje otpora (MOhm)
60
Provjera prohodnosti/test diode
Da
Mjerenje frekvencije
Da
Mjerenje temperature RTD
Ne
Mjerenje temperature TC
Ne
Maks. raspon mjerenja temperature (ST.C)
1000
Najniža temperatura rezolucije
0,1 °C
Maks. opseg mjerenja frekvencije (kHz)
100
Najniža rezolucija, frekvencija
0,001 Hz
Mjerenje duljine kabela
Ne
Provjera prohodnosti
Da
Bluetooth sučelje
Ne
Maks. kategorija kruga za mjerenje napona (V)
600
Izvedba testirana na eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije