Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica sabirnog sustava RITTAL RiLine 60mm CUPONAL Plosnato 2400mm 20mm 5mm 235A

Šifra: 2605916

EAN: 4028177686557

RITTAL

3582020 - SV 3582.020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Izvedba
Ploščata
Dužina (mm)
2400
Širina (mm)
20
Visina (mm)
5
Nazivna struja In (A)
235

Ostali podaci ili svojstva

Fleksibilno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije