Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica sabirnog sustava RITTAL RiLine 60mm CUPONAL Plosnato 2400mm 30mm 5mm 328A

Šifra: 2605917

EAN: 4028177686571

RITTAL

3584020 - SV 3584.020

No product image

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Izvedba
Ploščata
Dužina (mm)
2400
Širina (mm)
30
Visina (mm)
5
Nazivna struja In (A)
328

Ostali podaci ili svojstva

Fleksibilno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije