Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica za povezivanje ACTI9 1P+AUX za 57M 100A

Šifra: 2610707

EAN: 3606480485121

SCHNEIDER ELECTRIC

A9XAH157

No product image

Acti 9 – češljasta sabirnica – tip 1L + Aux – razmak od 18 mm – 57 mod. – 100 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Izvedba
1P+AUX za 57M
Nazivna struja In (A)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije